WEIDMULLER - WEI2749890000 SDIK PH1 X 80 - 2749890000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 1
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 80 mm
Gesamtlänge - 185 mm
Packung
1 ST
EAN
4050118897098
Artikelnummer
WEI2749890000
Herstellernummer
2749890000
Hersteller
WEI
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
1
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
185 mm
Isoliert:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Klingendurchmesser:
1 mm
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Ausführung Schaft:
rund
Antimagnetisch:
nein
Klemmeinrichtung:
nein
Klingenmaterial:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Ausführung funkenarm:
nein
Kappe drehbar:
nein
Mit Abrollschutz:
ja
Mit Schlagkappe:
nein
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Durchgehende Klinge:
ja
Gewicht:
50 g


