Startseite

WEIDMULLER - WEI2749880000 SDIK PH0 X 60 - 2749880000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2749880000 SDIK PH0 X 60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schraubsystem - Phillips PH

  • Größe - 0

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 60 mm

  • Gesamtlänge - 165 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118897081

Artikelnummer

WEI2749880000

Herstellernummer

2749880000

Hersteller

WEI

Schraubsystem:

Phillips PH

Größe:

0

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

60 mm

Gesamtlänge:

165 mm

Griffausführung:

2-Komponenten

Antriebsvierkant/-sechskant:

ohne

Klingendurchmesser:

0 mm

Präzisionsausführung:

nein

Ausführung Schaft:

rund

Antimagnetisch:

nein

Klemmeinrichtung:

nein

Klingenmaterial:

Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung

Ausführung funkenarm:

nein

Kappe drehbar:

nein

Mit Abrollschutz:

ja

Mit Schlagkappe:

nein

Oberflächenschutz Klinge:

verchromt

Durchgehende Klinge:

ja

Gewicht:

40 g