WEIDMULLER - WEI2749790000 SDIS 0.4X2.5X75 - 2749790000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 2.5 mm
Klingenstärke - 0.4 mm
Gesamtlänge - 179 mm
Klingenlänge - 75 mm
Packung
1 ST
EAN
4050118896534
Artikelnummer
WEI2749790000
Herstellernummer
2749790000
Hersteller
WEI
Klingenbreite:
2.5 mm
Klingenstärke:
0.4 mm
Gesamtlänge:
179 mm
Klingenlänge:
75 mm
Cacciavite a taglio.


