WEIDMULLER - WEI2749780000 SDIS 0.4X2.0X60 - 2749780000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 2 mm
Ausführung - gerade
Klingenstärke - 0.4 mm
Gesamtlänge - 164 mm
Klingenlänge - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
4050118896527
Artikelnummer
WEI2749780000
Herstellernummer
2749780000
Hersteller
WEI
Klingenbreite:
2 mm
Ausführung:
gerade
Klingenstärke:
0.4 mm
Gesamtlänge:
164 mm
Klingenlänge:
60 mm
Klingendurchmesser:
2 mm
Präzisionsausführung:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antimagnetisch:
nein
Klemmeinrichtung:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Mit Schlagkappe:
nein
Ausführung Schaft:
rund
Gewölbte Klinge:
nein
Mit Abrollschutz:
ja
Klingenmaterial:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Kappe drehbar:
nein
Durchgehende Klinge:
ja
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Gewicht:
40 g


