Startseite

WEIDMULLER - WEI2749360000 SDS 0.8X4.0X100 - 2749360000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2749360000 SDS 0.8X4.0X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 4 mm

  • Ausführung - gerade

  • Klingenstärke - 0.8 mm

  • Gesamtlänge - 210 mm

  • Isoliert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118895582

Artikelnummer

WEI2749360000

Herstellernummer

2749360000

Hersteller

WEI

Klingenbreite:

4 mm

Ausführung:

gerade

Klingenstärke:

0.8 mm

Gesamtlänge:

210 mm

Isoliert:

nein

Klingenlänge:

100 mm

Klingendurchmesser:

4 mm

Präzisionsausführung:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Antriebsvierkant/-sechskant:

ohne

Antimagnetisch:

nein

Klemmeinrichtung:

nein

Ausführung funkenarm:

nein

Mit Schlagkappe:

nein

Ausführung Schaft:

rund

Gewölbte Klinge:

nein

Mit Abrollschutz:

ja

Klingenmaterial:

Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung

Kappe drehbar:

nein

Durchgehende Klinge:

ja

Oberflächenschutz Klinge:

verchromt

Gewicht:

50 g