WEIDMULLER - WEI2749340000 SDS 0.6X3.5X100 - 2749340000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 3.5 mm
Klingenstärke - 0.6 mm
Gesamtlänge - 208 mm
Klingenlänge - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
4050118895568
Artikelnummer
WEI2749340000
Herstellernummer
2749340000
Hersteller
WEI
Klingenbreite:
3.5 mm
Klingenstärke:
0.6 mm
Gesamtlänge:
208 mm
Klingenlänge:
100 mm
Cacciavite a taglio.


