WEIDMULLER - WEI2749330000 SDS 0.5X3.0X80 - 2749330000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 3 mm
Ausführung - gerade
Klingenstärke - 0.5 mm
Gesamtlänge - 185 mm
Klingenlänge - 80 mm
Packung
1 ST
EAN
4050118895551
Artikelnummer
WEI2749330000
Herstellernummer
2749330000
Hersteller
WEI
Klingenbreite:
3 mm
Ausführung:
gerade
Klingenstärke:
0.5 mm
Gesamtlänge:
185 mm
Klingenlänge:
80 mm
Klingendurchmesser:
3 mm
Präzisionsausführung:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antimagnetisch:
nein
Klemmeinrichtung:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Mit Schlagkappe:
nein
Ausführung Schaft:
rund
Gewölbte Klinge:
nein
Mit Abrollschutz:
ja
Klingenmaterial:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Kappe drehbar:
nein
Durchgehende Klinge:
ja
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Gewicht:
40 g


