WEIDMULLER - WEI2749220000 SD SET S2.0-5.5 - 2749220000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtzahl der Werkzeuge - 6
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH - 0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ - 0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 6
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 0
Packung
1 ST
EAN
4050118895513
Artikelnummer
WEI2749220000
Herstellernummer
2749220000
Hersteller
WEI
Gesamtzahl der Werkzeuge:
6
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
6
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0


