Startseite

WEIDMULLER - WEI2749200000 SD SET S2.5-5.5/PH1/2 - 2749200000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2749200000 SD SET S2.5-5.5/PH1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 6

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4

  • Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118895506

Artikelnummer

WEI2749200000

Herstellernummer

2749200000

Hersteller

WEI

Gesamtzahl der Werkzeuge:

6

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

4

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0