WEIDMULLER - WEI2749130000 SDIL 0,5X3,0X100 - 2749130000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 3 mm
Klingenstärke - 0.5 mm
Gesamtlänge - 185 mm
Klingenlänge - 100 mm
Klingendurchmesser - 3 mm
Packung
1 ST
EAN
4050118895438
Artikelnummer
WEI2749130000
Herstellernummer
2749130000
Hersteller
WEI
Klingenbreite:
3 mm
Klingenstärke:
0.5 mm
Gesamtlänge:
185 mm
Klingenlänge:
100 mm
Klingendurchmesser:
3 mm
Gewicht:
38 g


