WEIDMULLER - WEI2749070000 BIT E6.3 0.8X4.0X110 - 2749070000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtlänge - 110 mm
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Klingenbreite - 4 mm
Klingenstärke - 0.8 mm
Packung
5 ST
EAN
4050118895377
Artikelnummer
WEI2749070000
Herstellernummer
2749070000
Hersteller
WEI
Gesamtlänge:
110 mm
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Klingenbreite:
4 mm
Klingenstärke:
0.8 mm


