WEIDMULLER - WEI2748920000 BIT E6,3 0,6X3,5X70 - 2748920000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtlänge - 70 mm
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Klingenbreite - 3.5 mm
Klingenstärke - 0.6 mm
Packung
5 ST
EAN
4050118894790
Artikelnummer
WEI2748920000
Herstellernummer
2748920000
Hersteller
WEI
Gesamtlänge:
70 mm
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Klingenbreite:
3.5 mm
Klingenstärke:
0.6 mm


