WEIDMULLER - WEI2748900000 BIT E6,3 0,4X2,5X70 - 2748900000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtlänge - 70 mm
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Klingenbreite - 2.5 mm
Klingenstärke - 0.4 mm
Packung
5 ST
EAN
4050118894776
Artikelnummer
WEI2748900000
Herstellernummer
2748900000
Hersteller
WEI
Gesamtlänge:
70 mm
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Klingenbreite:
2.5 mm
Klingenstärke:
0.4 mm


