Startseite

WEIDMULLER - WEI2748580000 HDC MBUS HD 4 F - 2748580000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2748580000 HDC MBUS HD 4 F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schutzleiter - nein

  • Länge - 46 mm

  • Breite - 18 mm

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0

  • Direktmontage möglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118890570

Artikelnummer

WEI2748580000

Herstellernummer

2748580000

Hersteller

WEI

Mit Schutzleiter:

nein

Länge:

46 mm

Breite:

18 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Direktmontage möglich:

nein

Schienenmontage:

nein