WEIDMULLER - WEI2748560000 HDC MEMC 2 MC - 2748560000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schutzleiter - ja
Länge - 34 mm
Breite - 34.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0
Direktmontage möglich - nein
Packung
2 ST
EAN
4050118890730
Artikelnummer
WEI2748560000
Herstellernummer
2748560000
Hersteller
WEI
Mit Schutzleiter:
ja
Länge:
34 mm
Breite:
34.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Direktmontage möglich:
nein
Schienenmontage:
nein


