Startseite

WEIDMULLER - WEI2725440000 WPD 106 1X70/2X25+3X16 BK - 2725440000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2725440000 WPD 106 1X70/2X25+3X16 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 215 A

  • Farbe - schwarz

  • Montageart - Direktmontage

  • Anzahl der Etagen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118796148

Artikelnummer

WEI2725440000

Herstellernummer

2725440000

Hersteller

WEI

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

215 A

Farbe:

schwarz

Montageart:

Direktmontage

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Etagen intern gebrückt:

ja

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

39.5 mm

Höhe:

74.5 mm

Betriebstemperatur:

-50...130 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

50.4 mm