WEIDMULLER - WEI2725350000 WPD 107 1X95/2X35+8X25 RD - 2725350000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 270 A
Farbe - rot
Montageart - Direktmontage
Anzahl der Etagen - 1
Packung
1 ST
EAN
4050118796537
Artikelnummer
WEI2725350000
Herstellernummer
2725350000
Hersteller
WEI
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
270 A
Farbe:
rot
Montageart:
Direktmontage
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Etagen intern gebrückt:
ja
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
51 mm
Höhe:
73 mm
Betriebstemperatur:
-50...130 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
54.5 mm


