WEIDMULLER - WEI2710210000 SCCB TTB 6/4 - 2710210000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 4
Bemessungsstrom In - 30 A
Rastermaß - 8.1 mm
Farbe - orange
Packung
25 ST
EAN
4050118848007
Artikelnummer
WEI2710210000
Herstellernummer
2710210000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Bemessungsstrom In:
30 A
Rastermaß:
8.1 mm
Farbe:
orange
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
500 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja



