WEIDMULLER - WEI2710090000 WTTB 6 - 2710090000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²
Bemessungsstrom In - 30 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Farbe - beige
Montageart - G-Schiene
Packung
50 ST
EAN
4064675021117
Artikelnummer
WEI2710090000
Herstellernummer
2710090000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...10 mm²
Bemessungsstrom In:
30 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
beige
Montageart:
G-Schiene
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...6 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung der Längstrennung:
schwenkbar
Höhe:
100 mm
Ausführung der Quertrennung:
ohne
Breite:
8.1 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...10 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Tiefe:
69 mm
Etagen intern gebrückt:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit integrierter Prüfbuchse:
nein


