WEIDMULLER - WEI2703420000 IE-PS-RJ45-FH-180-P-1.6-CG - 2703420000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 5
Steckverbindertyp - RJ45 8(4)
Ausführung - Stecker (Plug)
Geschirmt - ja
Anschlussart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4050118734959
Artikelnummer
WEI2703420000
Herstellernummer
2703420000
Hersteller
WEI
Kategorie:
5
Steckverbindertyp:
RJ45 8(4)
Ausführung:
Stecker (Plug)
Geschirmt:
ja
Anschlussart:
sonstige
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Flachkabel:
nein
Transparent:
nein
Connettore RJ45 per equipaggiamento personalizzato


