Startseite

WEIDMULLER - WEI2703390000 IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.6-CG - 2703390000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2703390000 IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.6-CG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Geschirmt - ja

  • Anschlussart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118734935

Artikelnummer

WEI2703390000

Herstellernummer

2703390000

Hersteller

WEI

Kategorie:

6A (IEC)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Stecker (Plug)

Geschirmt:

ja

Anschlussart:

sonstige

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für Flachkabel:

nein

Transparent:

nein

Connettore modulare tipo/modello Weidmuller 2703390000 - IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.6-CG