WEIDMULLER - WEI2669010000 AITB 2.5 L-L-PE - 2669010000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²
Bemessungsstrom In - 24 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss
Anzahl der Potentiale - 3
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
50 ST
EAN
4064675030591
Artikelnummer
WEI2669010000
Herstellernummer
2669010000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Potentiale:
3
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...4 mm²
Bemessungsspannung:
250 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...4 mm²
Mit PE-Funktion:
ja
Abschlussplatte erforderlich:
ja
N-Funktion möglich:
nein
Höhe:
103 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Tiefe:
50.1 mm
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
5.1 mm
Grundfarbe:
beige