Startseite

WEIDMULLER - WEI2661280000 AEB 35 SCL/1 V0 - 2661280000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2661280000 AEB 35 SCL/1 V0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - beige

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Ausführung der Verriegelung - schraubenlos

  • Breite - 6 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118702163

Artikelnummer

WEI2661280000

Herstellernummer

2661280000

Hersteller

WEI

Farbe:

beige

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung der Verriegelung:

schraubenlos

Breite:

6 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

52.6 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

36.5 mm

Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.