WEIDMULLER - WEI2660200286 PRO PM 100W 24V 4.5A - 2660200286
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 90...264 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Kurzschlussfest - ja
Leistungsabgabe - 100 W
Packung
1 ST
EAN
4050118767100
Artikelnummer
WEI2660200286
Herstellernummer
2660200286
Hersteller
WEI
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
90...264 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
100 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
nein
Nennwert Ausgangsstrom 1:
4.5 A
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
116.3 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
90...264 V
Breite:
97 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
30 mm
Direktmontage möglich:
ja
Tiefe:
129 mm
Höhe:
30 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Wandmontage möglich:
ja
Einbaubreite:
97 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne


