Startseite

WEIDMULLER - WEI2635570000 AAM 6 YE FLASH

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2635570000 AAM 6 YE FLASH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - sonstige

  • Codierungsrichtung - horizontal

  • Rastermaß - 8.1 mm

  • Farbe - gelb

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 40 ST

EAN

4050118674514

Artikelnummer

WEI2635570000

Herstellernummer

2635570000

Hersteller

WEI

Aufdruck:

sonstige

Codierungsrichtung:

horizontal

Rastermaß:

8.1 mm

Farbe:

gelb

Halogenfrei:

ja

Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.