WEIDMULLER - WEI2627630000 PRO TOPDC 24V/24V 20A - 2627630000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 22.5...28.8 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 14...31.2 V
Kurzschlussfest - ja
Packung
1 ST
EAN
4050118661590
Artikelnummer
WEI2627630000
Herstellernummer
2627630000
Hersteller
WEI
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
22.5...28.8 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
14...31.2 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
480 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
527.5 VA
Breite:
75 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Tiefe:
125 mm
Höhe:
130 mm
Schutzart (IP):
IP20
SIL nach IEC 61508:
ohne



