WEIDMULLER - WEI2618810000 TOP 5VDC 24VDC2A - 2618810000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 4...6 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 3...33 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 2 A
Packung
10 ST
EAN
4050118670028
Artikelnummer
WEI2618810000
Herstellernummer
2618810000
Hersteller
WEI
Eingangsspannung:
4...6 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
3...33 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Fotoaccoppiatore tipo/modello Weidmuller 2618810000 - TOP 5VDC 24VDC2A


