Startseite

WEIDMULLER - WEI2618640000 TOP 24VUC 48VDC0.1A - 2618640000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2618640000 TOP 24VUC 48VDC0.1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 21.6...26.4 V

  • Art der Eingangsspannung - AC/DC

  • Ausgangsspannung - 3...48 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.1 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4050118670196

Artikelnummer

WEI2618640000

Herstellernummer

2618640000

Hersteller

WEI

Eingangsspannung:

21.6...26.4 V

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Ausgangsspannung:

3...48 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.1 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.