WEIDMULLER - WEI2589860000 CD-HF 50X100 5/7.5 LTGY - 2589860000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Breite - 100 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - ja
Packung
16 M
EAN
4050118603170
Artikelnummer
WEI2589860000
Herstellernummer
2589860000
Hersteller
WEI
Höhe:
50 mm
Breite:
100 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
7.5 mm
Länge:
2000 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
5 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
4180 mm²
Canalina per l'istradamento di fili e cavi. Coperchio rimovibile e foratura della base con dimensioni accurate. I conduttori installati possono essere fissati con alette di tenuta, il coperchio puo essere semplicemente incastrato.


