Startseite

WEIDMULLER - WEI2584980000 IE-PS-RJ45-TH-BK-P - 2584980000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2584980000 IE-PS-RJ45-TH-BK-P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(4)

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Anschlussart - Crimp

  • Geeignet für Rundkabel - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4050118593556

Artikelnummer

WEI2584980000

Herstellernummer

2584980000

Hersteller

WEI

Kategorie:

5

Steckverbindertyp:

RJ45 8(4)

Ausführung:

Stecker (Plug)

Anschlussart:

Crimp

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

ja

Geeignet für Flachkabel:

nein

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Connettore RJ45 per equipaggiamento personalizzato