Startseite

WEIDMULLER - WEI2584790000 CABTITE BSE SML BK - 2584790000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2584790000 CABTITE BSE SML BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der Kabel - 0...0

  • Gesamtlänge - 17.7 mm

  • Geeignet für Kabelverschraubung - nein

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

4050118616057

Artikelnummer

WEI2584790000

Herstellernummer

2584790000

Hersteller

WEI

Ausführung:

sonstige

Anzahl der Kabel:

0...0

Gesamtlänge:

17.7 mm

Geeignet für Kabelverschraubung:

nein

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Schrumpftechnik:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Halogenfrei:

ja

Wasserdicht:

ja

Feuerfest:

nein

Winkelausführung:

nein

Gasdicht:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Passacavo fessurato per l'inserimento di cavi in una custodia.