Startseite

WEIDMULLER - WEI2584770000 CABTITE SE 1.5 SML BK - 2584770000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 1.25...1.75 mm

  • Ausführung - offen

  • Bohrungsdurchmesser - 1.75 mm

  • Anzahl der Kabel - 1...1

  • Gesamtlänge - 17.7 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4050118616255

Artikelnummer

WEI2584770000

Herstellernummer

2584770000

Hersteller

WEI

Geeignet für Kabeldurchmesser:

1.25...1.75 mm

Ausführung:

offen

Bohrungsdurchmesser:

1.75 mm

Anzahl der Kabel:

1...1

Gesamtlänge:

17.7 mm

Geeignet für Kabelverschraubung:

nein

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Schrumpftechnik:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Halogenfrei:

ja

Wasserdicht:

ja

Feuerfest:

nein

Winkelausführung:

nein

Gasdicht:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Passacavo fessurato per l'inserimento di cavi in una custodia.