Startseite

WEIDMULLER - WEI2584550000 CABTITE SE 15-16 SML GY - 2584550000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2584550000 CABTITE SE 15-16 SML GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 15...16 mm

  • Ausführung - offen

  • Bohrungsdurchmesser - 16 mm

  • Anzahl der Kabel - 1...1

  • Gesamtlänge - 17.7 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4050118616156

Artikelnummer

WEI2584550000

Herstellernummer

2584550000

Hersteller

WEI

Geeignet für Kabeldurchmesser:

15...16 mm

Ausführung:

offen

Bohrungsdurchmesser:

16 mm

Anzahl der Kabel:

1...1

Gesamtlänge:

17.7 mm

Geeignet für Kabelverschraubung:

nein

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Schrumpftechnik:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Halogenfrei:

ja

Wasserdicht:

ja

Feuerfest:

nein

Winkelausführung:

nein

Gasdicht:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Passacavo fessurato per l'inserimento di cavi in una custodia.