Startseite

WEIDMULLER - WEI2584520000 CABTITE BSE LRG GY - 2584520000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2584520000 CABTITE BSE LRG GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der Kabel - 0...0

  • Gesamtlänge - 17.7 mm

  • Geeignet für Kabelverschraubung - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

4050118616330

Artikelnummer

WEI2584520000

Herstellernummer

2584520000

Hersteller

WEI

Ausführung:

sonstige

Anzahl der Kabel:

0...0

Gesamtlänge:

17.7 mm

Geeignet für Kabelverschraubung:

nein

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Schrumpftechnik:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Halogenfrei:

ja

Wasserdicht:

ja

Feuerfest:

nein

Winkelausführung:

nein

Gasdicht:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Passacavo fessurato per l'inserimento di cavi in una custodia.