Startseite

WEIDMULLER - WEI2584290000 CABTITE GI X BK - 2584290000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2584290000 CABTITE GI X BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 44 mm

  • Tiefe - 17.5 mm

  • Farbe - schwarz

  • Höhe - 44 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

4050118616439

Artikelnummer

WEI2584290000

Herstellernummer

2584290000

Hersteller

WEI

Ausführung:

sonstige

Breite:

44 mm

Tiefe:

17.5 mm

Farbe:

schwarz

Höhe:

44 mm

RAL-Nummer:

9005

Ingresso cavo divisibile per cavi con spine.