Startseite

WEIDMULLER - WEI2583780000 CABTITE FR 4-1 BK SET - 2583780000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2583780000 CABTITE FR 4-1 BK SET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 81 mm

  • Tiefe - 19.6 mm

  • Farbe - schwarz

  • Höhe - 70 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118616699

Artikelnummer

WEI2583780000

Herstellernummer

2583780000

Hersteller

WEI

Ausführung:

sonstige

Breite:

81 mm

Tiefe:

19.6 mm

Farbe:

schwarz

Höhe:

70 mm

RAL-Nummer:

9005

Ingresso cavo divisibile per cavi con spine.