WEIDMULLER - WEI2583740000 CABTITE FR 16/8 BK SET - 2583740000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 126 mm
Tiefe - 19.6 mm
Farbe - schwarz
Höhe - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
4050118617146
Artikelnummer
WEI2583740000
Herstellernummer
2583740000
Hersteller
WEI
Ausführung:
sonstige
Breite:
126 mm
Tiefe:
19.6 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
70 mm
RAL-Nummer:
9005
Ingresso cavo divisibile per cavi con spine.


