Startseite

WEIDMULLER - WEI2583610000 CABTITE SE 2/5-6 SML BK - 2583610000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2583610000 CABTITE SE 2/5-6 SML BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 5...6 mm

  • Ausführung - offen

  • Bohrungsdurchmesser - 6 mm

  • Anzahl der Kabel - 2...2

  • Gesamtlänge - 17.7 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4050118616910

Artikelnummer

WEI2583610000

Herstellernummer

2583610000

Hersteller

WEI

Geeignet für Kabeldurchmesser:

5...6 mm

Ausführung:

offen

Bohrungsdurchmesser:

6 mm

Anzahl der Kabel:

2...2

Gesamtlänge:

17.7 mm

Geeignet für Kabelverschraubung:

nein

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Schrumpftechnik:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Halogenfrei:

ja

Wasserdicht:

ja

Feuerfest:

nein

Winkelausführung:

nein

Gasdicht:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Passacavo fessurato per l'inserimento di cavi in una custodia.