WEIDMULLER - WEI2583550000 CABTITE SE 2/7 SML BK - 2583550000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 7...8 mm
Ausführung - offen
Bohrungsdurchmesser - 8 mm
Anzahl der Kabel - 2...2
Gesamtlänge - 17.7 mm
Packung
10 ST
EAN
4050118616941
Artikelnummer
WEI2583550000
Herstellernummer
2583550000
Hersteller
WEI
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7...8 mm
Ausführung:
offen
Bohrungsdurchmesser:
8 mm
Anzahl der Kabel:
2...2
Gesamtlänge:
17.7 mm
Geeignet für Kabelverschraubung:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Schrumpftechnik:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Halogenfrei:
ja
Wasserdicht:
ja
Feuerfest:
nein
Winkelausführung:
nein
Gasdicht:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt


