WEIDMULLER - WEI2583500000 CABTITE CSE 7-24 LRG BK - 2583500000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 7...24 mm
Ausführung - sonstige
Bohrungsdurchmesser - 24 mm
Anzahl der Kabel - 1...1
Gesamtlänge - 63 mm
Packung
10 ST
EAN
4050118615975
Artikelnummer
WEI2583500000
Herstellernummer
2583500000
Hersteller
WEI
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7...24 mm
Ausführung:
sonstige
Bohrungsdurchmesser:
24 mm
Anzahl der Kabel:
1...1
Gesamtlänge:
63 mm
Geeignet für Kabelverschraubung:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Schrumpftechnik:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Halogenfrei:
ja
Wasserdicht:
ja
Feuerfest:
nein
Winkelausführung:
nein
Gasdicht:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt


