Startseite

WEIDMULLER - WEI2580250000 PRO INSTA 90W 24V 3.8A - 2580250000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2580250000 PRO INSTA 90W 24V 3.8A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 22...25 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 3.8 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118590982

Artikelnummer

WEI2580250000

Herstellernummer

2580250000

Hersteller

WEI

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

22...25 V

Max. Ausgangsstrom 1:

3.8 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

120...340 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

90 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

3.8 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Leistungsaufnahme:

103.4 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Breite:

90 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

60 mm

Höhe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Alimentatore per la fornitura di tensione DC.