WEIDMULLER - WEI2580180000 PRO INSTA 16W 24V 0.7A - 2580180000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 22...28 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 0.7 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4050118590913
Artikelnummer
WEI2580180000
Herstellernummer
2580180000
Hersteller
WEI
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
22...28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
0.7 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...240 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
120...340 V
Kurzschlussfest:
nein
Leistungsabgabe:
16 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
0.7 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
19.4 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100...240 V
Breite:
22.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
60 mm
Höhe:
90.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Wandmontage möglich:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne


