WEIDMULLER - WEI2579490000 P BAG SET 10 - 2579490000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Breite - 260 mm
Tiefe - 170 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4050118628074
Artikelnummer
WEI2579490000
Herstellernummer
2579490000
Hersteller
WEI
Höhe:
50 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
170 mm
Farbe:
sonstige
Borsa portautensili per il trasporto di utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili.


