Startseite

WEIDMULLER - WEI2576960000 WIL-LWXXXX-6500D024-240SXX0.3BM12GM12G - 2576960000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2576960000 WIL-LWXXXX-6500D024-240SXX0.3BM12GM12G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Lampenleistung - 7.5...7.5 W

  • Lichtstrom - 711...711 lm

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - tageslichtweiß >5300 K

  • Form - rechteckig

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118592863

Artikelnummer

WEI2576960000

Herstellernummer

2576960000

Hersteller

WEI

Spannungsart:

DC

Lampenleistung:

7.5...7.5 W

Lichtstrom:

711...711 lm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß >5300 K

Form:

rechteckig

Ausstrahlungswinkel:

40...40 °

Anschlussart:

Kabel

Externes Betriebsgerät erforderlich:

nein

Anzahl der LEDs:

42

Farbe:

sonstige

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Breite:

240 mm

Betriebsstrom:

0.31...0.31 mA

Schutzart (IP):

IP67

Lichtstärke:

3470 cd

Höhe:

8 mm

Länge:

40 mm

Flexibel:

nein

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:

nein

Geeignet für Verkehrsampeln:

nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

nein

Geeignet für Schienenverkehr:

nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Il modulo a LED offre una maggiore efficienza energetica e una piu lunga durata rispetto a una luce a fluorescenza ed e adatta a difficili condizioni ambientali (urti e vibrazioni, ampio intervallo di temperatura).