WEIDMULLER - WEI2570240000 AEB 35 SCL/1 V0 DL - 2570240000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - beige
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung - schraubenlos
Breite - 6 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
50 ST
EAN
4050118580259
Artikelnummer
WEI2570240000
Herstellernummer
2570240000
Hersteller
WEI
Farbe:
beige
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubenlos
Breite:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
52.6 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
36.5 mm
Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.