WEIDMULLER - WEI2558340000 ESG 6/15 SDI MC NE WS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 6 mm
Breite - 15 mm
Magnetisch - nein
Packung
200 ST
EAN
4050118569056
Artikelnummer
WEI2558340000
Herstellernummer
2558340000
Hersteller
WEI
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
6 mm
Breite:
15 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
6 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.