Startseite

WEIDMULLER - WEI2531060000 IE-FCI-PWB-ISR - 2531060000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2531060000 IE-FCI-PWB-ISR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Geeignet für Rundkabel - ja

  • Geeignet für Massivleiter - ja

  • Spezialwerkzeug notwendig - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118541175

Artikelnummer

WEI2531060000

Herstellernummer

2531060000

Hersteller

WEI

Steckverbindertyp:

sonstige

Ausführung:

Stecker (Plug)

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für Flachkabel:

nein

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Inserto per custodie portacomponenti.