Startseite

WEIDMULLER - WEI2525620000 SAIBGC-M-5L-5.8/13.5-M12-CF

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2525620000 SAIBGC-M-5L-5.8/13.5-M12-CF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leistungskontakte - 5

  • Anzahl der Steuerkontakte - 5

  • Für Kabelaußendurchmesser - 5.8...13.5 mm

  • Anzahl der Datenkontakte - 5

  • Bemessungsstrom In - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118536935

Artikelnummer

WEI2525620000

Herstellernummer

2525620000

Hersteller

WEI

Anzahl der Leistungskontakte:

5

Anzahl der Steuerkontakte:

5

Für Kabelaußendurchmesser:

5.8...13.5 mm

Anzahl der Datenkontakte:

5

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

63 V

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...2.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Werkstoff des Gewinderings:

Zinkdruckguss

Art der Verriegelung:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Geschirmt:

ja

Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.