Startseite

WEIDMULLER - WEI2519170000 MF 10/5 MM WS - 2519170000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2519170000 MF 10/5 MM WS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 600 ST

EAN

4050118531190

Artikelnummer

WEI2519170000

Herstellernummer

2519170000

Hersteller

WEI

Aufdruck:

ohne

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.