WEIDMULLER - WEI2518570000 WPD 106 1X70/2X25+3X16 BL - 2518570000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0...0 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 215 A
Farbe - blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 25...25 mm²
Packung
1 ST
EAN
4050118531824
Artikelnummer
WEI2518570000
Herstellernummer
2518570000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0...0 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
215 A
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25...25 mm²
Montageart:
Direktmontage
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
70...70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
50...50 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Etagen intern gebrückt:
ja
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
39.5 mm
Höhe:
74.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-50...130 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
50.4 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


